Utgått

Schneider Electric - NSYCRS100W120V Ultratynn heater 100W 120V - NSYCRS100W120V

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCRS100W120V Ultratynn heater 100W 120V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 100 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 120...120 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480530173

Elnummer

2492550

Leverandørens varenummer

NSYCRS100W120V

Typebeskrivelse

2492550

Merkeeffekt:

100 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

120...120 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Spenningstype:

AC

Bredde:

450 mm

Høyde:

280 mm

Dybde:

1,6 mm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.