Schneider Electric - NSYCRS100W240V Ultratynn heater 100W 240V - NSYCRS100W240V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480530180
Elnummer
2492551
Leverandørens varenummer
NSYCRS100W240V
Typebeskrivelse
NSYCRS100W240V
Merkeeffekt:
100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
100 W
Bredde:
450 mm
Høyde:
280 mm
Dybde:
1,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


