Schneider Electric - NSYCRS10W120V Ultratynn heater 10W 120V - NSYCRS10W120V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 10 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 120...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480530111
Elnummer
2492552
Leverandørens varenummer
NSYCRS10W120V
Typebeskrivelse
2492552
Merkeeffekt:
10 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
120...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
120...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
10 W
Bredde:
250 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
1,6 mm


