Schneider Electric - NSYCRS200W115V VARMEELEMENT 200W 115V ALU - NSYCRS200W115V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 200 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 115...115 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152429
Elnummer
2494450
Leverandørens varenummer
NSYCRS200W115V
Typebeskrivelse
2494450
Merkeeffekt:
200 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Spenningstype:
AC
Bredde:
130 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


