Schneider Electric - NSYCRS200W120V Ultratynn heater 200W 120V - NSYCRS200W120V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 200 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 120...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480530197
Elnummer
2492554
Leverandørens varenummer
NSYCRS200W120V
Typebeskrivelse
2492554
Merkeeffekt:
200 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
120...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Spenningstype:
AC
Bredde:
650 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
1,6 mm
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


