Schneider Electric - NSYCRS200W230V VARMEELEMENT 200W 230V - NSYCRS200W230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 200 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152412
Elnummer
2492763
Leverandørens varenummer
NSYCRS200W230V
Typebeskrivelse
2492763
Merkeeffekt:
200 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
200 W
Bredde:
80 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
20 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


