Schneider Electric - NSYCRS25W240V Ultratynn heater 25W 240V - NSYCRS25W240V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 25 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480530142
Elnummer
2492557
Leverandørens varenummer
NSYCRS25W240V
Typebeskrivelse
NSYCRS25W240V
Merkeeffekt:
25 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
25 W
Bredde:
250 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
1,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


