Utgått

Schneider Electric - NSYCRT4A2U 19 Front Modulær Al- 2 U - NSYCRT4A2U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCRT4A2U 19 Front Modulær Al- 2 U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rasterprofil

  • Bredde - 483 mm

  • Høyde - 88,1 mm

  • Maks belastning - 0 kg

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173615

Elnummer

2494451

Leverandørens varenummer

NSYCRT4A2U

Typebeskrivelse

2494451

Modell / utførelse:

Rasterprofil

Bredde:

483 mm

Høyde:

88,1 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde:

4 mm

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

CaSys er tilbehør for å montere 19" rack etc. inn i Standard gulv og veggskap