Schneider Electric - NSYCRTA4U 19 tett plate 4U alu 3mm - NSYCRTA4U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rasterprofil
Bredde - 5 mm
Høyde - 500 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480173547
Elnummer
2495698
Leverandørens varenummer
NSYCRTA4U
Typebeskrivelse
2495698
Modell / utførelse:
Rasterprofil
Bredde:
5 mm
Høyde:
500 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
220 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
CaSys er tilbehør for å montere 19" rack etc. inn i Standard gulv og veggskap