Schneider Electric - NSYCSH166 MODULÆR RAMME 16X6 - NSYCSH166

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCSH166 MODULÆR RAMME 16X6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsramme

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1600 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480063770

Elnummer

2494121

Leverandørens varenummer

NSYCSH166

Typebeskrivelse

NSYCSH166

Modell / utførelse:

Monteringsramme

Bredde:

600 mm

Høyde:

1600 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde:

100 mm

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.