Utgått

Schneider Electric - NSYCSHB1410 MODULÆR BYGGESETT - NSYCSHB1410

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCSHB1410 MODULÆR BYGGESETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 1400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480063831

Elnummer

2494127

Leverandørens varenummer

NSYCSHB1410

Typebeskrivelse

2494127

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1400 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

1400 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.