Schneider Electric - NSYCSHB1812 MODULÆR BYGGESETT - NSYCSHB1812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480063886
Elnummer
2492777
Leverandørens varenummer
NSYCSHB1812
Typebeskrivelse
2492777
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


