Schneider Electric - NSYCU1050W230VL KJØLEAGGREGAT - NSYCU1050W230VL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Med temperaturkontroll - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152924
Elnummer
2492779
Leverandørens varenummer
NSYCU1050W230VL
Typebeskrivelse
2492779
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
400 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
195 mm