Schneider Electric - NSYCU3100W400VR KJØLEAGGREGAT - NSYCU3100W400VR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 440...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480153099
Elnummer
2492787
Leverandørens varenummer
NSYCU3100W400VR
Typebeskrivelse
2492787
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
440...440 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
470 mm
Dybde:
450 mm


