Schneider Electric - NSYCU4000W400VL KJØLEAGGREGAT - NSYCU4000W400VL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 440...440 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 440...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480153006
Elnummer
2494459
Leverandørens varenummer
NSYCU4000W400VL
Typebeskrivelse
2494459
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
440...440 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
440...440 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
502 mm
Høyde:
1406 mm
Dybde:
300 mm


