Schneider Electric - NSYCUAD KONDESERINGSENHET VARME/VANN - NSYCUAD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCUAD KONDESERINGSENHET VARME/VANN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

  • Bredde - 180 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480153365

Elnummer

2494460

Leverandørens varenummer

NSYCUAD

Typebeskrivelse

2494460

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

500 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Bredde:

180 mm

Høyde:

280 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.