Schneider Electric - NSYCVAC100 KABEL FOR VIFTER L=1M - NSYCVAC100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde - 120 mm
Høyde - 1000 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151446
Elnummer
2492792
Leverandørens varenummer
NSYCVAC100
Typebeskrivelse
NSYCVAC100
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde:
120 mm
Høyde:
1000 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
100 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.