Schneider Electric - NSYCVAC200 KABEL FOR VIFTER L=2M - NSYCVAC200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151453
Elnummer
2494473
Leverandørens varenummer
NSYCVAC200
Typebeskrivelse
NSYCVAC200
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
35 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


