Schneider Electric - NSYCVF575M230MF TAKVIFTE 575M3/H 230V - NSYCVF575M230MF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 575 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151392
Elnummer
2492809
Leverandørens varenummer
NSYCVF575M230MF
Typebeskrivelse
2492809
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
575 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
340 mm
Høyde:
96 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merkeeffekt:
85 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
64 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
340 mm


