Schneider Electric - NSYCVF85M115PF VIFTE 85M3/H 115V IP54 - NSYCVF85M115PF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCVF85M115PF VIFTE 85M3/H 115V IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 79 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151217

Elnummer

2492815

Leverandørens varenummer

NSYCVF85M115PF

Typebeskrivelse

2492815

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

79 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bredde:

150 mm

Høyde:

170 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

115...115 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

115...115 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

Ja

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Merkeeffekt:

16 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

49 dB(A)

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

RAL-nummer:

7035

Dybde:

62 mm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.