Schneider Electric - NSYCVF85M24DPF VIFTE 85M3/H 24VDC IP54 - NSYCVF85M24DPF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - DC
Luftmengde, frittblåsende - 80 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151224
Elnummer
2492817
Leverandørens varenummer
NSYCVF85M24DPF
Typebeskrivelse
2492817
Antall vifter:
1
Spenningstype:
DC
Luftmengde, frittblåsende:
80 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
7,6 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
49 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Bredde:
150 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
62 mm