Schneider Electric - NSYDCE8 Kabelflens for tilkobling 800 - NSYDCE8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 800 mm
Dybde - 644 mm
Materiale - Metall
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485130507
Elnummer
2495006
Leverandørens varenummer
NSYDCE8
Typebeskrivelse
2495006
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
800 mm
Dybde:
644 mm
Materiale:
Metall
Høyde:
20 mm
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


