Schneider Electric - NSYDLM66 MODULÆR RAMME 66 M H700XW500 - NSYDLM66

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYDLM66 MODULÆR RAMME 66 M H700XW500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 653 mm

  • Bredde - 455 mm

  • Antall DIN-skinner - 3

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 22

  • Type avdekning - Med utsparing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480162541

Elnummer

2494484

Leverandørens varenummer

NSYDLM66

Typebeskrivelse

NSYDLM66

Høyde:

653 mm

Bredde:

455 mm

Antall DIN-skinner:

3

Antall moduler pr. DIN-skinne:

22

Type avdekning:

Med utsparing

Dybde:

101,5 mm

Med N-PE-klemmer:

Ja

Med avdekning:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.