Schneider Electric - NSYDLM88 MODULÆR RAMME 88 M H700XW500 - NSYDLM88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 653 mm
Bredde - 455 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 22
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162565
Elnummer
2494486
Leverandørens varenummer
NSYDLM88
Typebeskrivelse
NSYDLM88
Høyde:
653 mm
Bredde:
455 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
22
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.