Schneider Electric - NSYEC751 FLENSPLATE 700X500 SF - NSYEC751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 500 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Tykkelse - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480211485
Elnummer
2403495
Leverandørens varenummer
NSYEC751
Typebeskrivelse
2403495
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
500 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
0 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
PMN14


