Schneider Electric - NSYEC781 FLENSPLATE 700X800 SF - NSYEC781

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYEC781 FLENSPLATE 700X800 SF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Rett

  • Bredde - 700 mm

  • Høyde - 800 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480211508

Elnummer

2403497

Leverandørens varenummer

NSYEC781

Typebeskrivelse

NSYEC781

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Rett

Bredde:

700 mm

Høyde:

800 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

0 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

PMN14