Schneider Electric - NSYEC8122 2 hulls flensplate 800x1200 SF - NSYEC8122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 644 mm
Høyde - 24 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480064197
Elnummer
2495033
Leverandørens varenummer
NSYEC8122
Typebeskrivelse
2495033
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
644 mm
Høyde:
24 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
1200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


