Schneider Electric - NSYECB1M153 Jordlisse - NSYECB1M153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 87
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Ubehandlet
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - M5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480148705
Elnummer
2493628
Leverandørens varenummer
NSYECB1M153
Typebeskrivelse
2493628
Antall tilkoblinger:
87
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
M5
Merkestrøm:
0 A
Skinne lengde:
1000 mm
Skinnebredde:
3 mm
Skinnetykkelse:
15 mm
Avstand til montasjeplate:
1000 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
nei
Isolert montering:
nei


