Schneider Electric - NSYEMR AVSTANSSTYKKE 5mm HØYDE 20 - NSYEMR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 80 mm
Høyde - 5 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480181702
Elnummer
2494496
Leverandørens varenummer
NSYEMR
Typebeskrivelse
2494496
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
5 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
130 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.