Schneider Electric - NSYFCG160 Kabelføring bunn senter 1600 - NSYFCG160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 1600 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480064463
Elnummer
2495051
Leverandørens varenummer
NSYFCG160
Typebeskrivelse
2495051
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
1600 mm
Høyde:
40 mm
Borehull, senteravstand:
1550 mm
Materialtykkelse:
4 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


