Schneider Electric - NSYFCG60 Kabelføring bunn senter 600 - NSYFCG60

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYFCG60 Kabelføring bunn senter 600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480064470

Elnummer

2495052

Leverandørens varenummer

NSYFCG60

Typebeskrivelse

2495052

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Stanseform:

Uten

Lengde:

600 mm

Høyde:

40 mm

Borehull, senteravstand:

550 mm

Materialtykkelse:

4 mm

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.