Schneider Electric - NSYFXT8050 HYLLE 680X390MM - NSYFXT8050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYFXT8050 HYLLE 680X390MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hyllebunn

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

  • Bredde - 682 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480064531

Elnummer

2492889

Leverandørens varenummer

NSYFXT8050

Typebeskrivelse

NSYFXT8050

Modell / utførelse:

Hyllebunn

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Bredde:

682 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

390 mm

Maks belastning:

150 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.