Schneider Electric - NSYGFR12M65 Clipsmuttere M6 50stk - NSYGFR12M65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 12,5 mm
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173158
Elnummer
6993767
Leverandørens varenummer
NSYGFR12M65
Typebeskrivelse
6993767
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
12,5 mm
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
Ja
Skruesett for montering av paneler etc. i 19” skap. Settet inneholder 50 stk. muttere, 50 stk. M 6 x 16 skruer samt skiver. For 8,5 x 8,5 og 9,5 x 9,5 hull. Clipsmuttere for 12 mm hull for montering i bakre 19” profiler.