Schneider Electric - NSYLAM1U 1 U 19 feste for lampe i VDI - NSYLAM1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 485 mm
Høyde - 43,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480421082
Elnummer
2492567
Leverandørens varenummer
NSYLAM1U
Typebeskrivelse
2492567
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
485 mm
Høyde:
43,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


