Schneider Electric - NSYMD128 DIN-SKINNE STATIV - NSYMD128

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMD128 DIN-SKINNE STATIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1200 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480182808

Elnummer

2494572

Leverandørens varenummer

NSYMD128

Typebeskrivelse

NSYMD128

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

800 mm

Høyde:

1200 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde:

30 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.