Schneider Electric - NSYMD66 DIN-SKINNE STATIV - NSYMD66

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMD66 DIN-SKINNE STATIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480182853

Elnummer

2494577

Leverandørens varenummer

NSYMD66

Typebeskrivelse

2494577

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

30 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.