Schneider Electric - NSYMD75 DIN-SKINNE STATIV - NSYMD75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480182860
Elnummer
2494578
Leverandørens varenummer
NSYMD75
Typebeskrivelse
NSYMD75
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
700 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


