Schneider Electric - NSYMDVR10 ALU. STENDER H1000 - NSYMDVR10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde - 25 mm
Høyde - 1000 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480182884
Elnummer
2494580
Leverandørens varenummer
NSYMDVR10
Typebeskrivelse
2494580
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde:
25 mm
Høyde:
1000 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
15 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


