Schneider Electric - NSYMF1010 MONTASJEPLATE 1000X1000 - NSYMF1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 950 mm
Bredde - 950 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480182976
Elnummer
2494589
Leverandørens varenummer
NSYMF1010
Typebeskrivelse
NSYMF1010
Høyde:
950 mm
Bredde:
950 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.