Schneider Electric - NSYMF106 MONTASJEPLATE 1000X600 - NSYMF106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 950 mm
Bredde - 550 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480182990
Elnummer
2494590
Leverandørens varenummer
NSYMF106
Typebeskrivelse
2494590
Høyde:
950 mm
Bredde:
550 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.