Schneider Electric - NSYMF128 MONTASJEPLATE 1200X800 - NSYMF128

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMF128 MONTASJEPLATE 1200X800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1200 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183027

Elnummer

2494593

Leverandørens varenummer

NSYMF128

Typebeskrivelse

NSYMF128

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1200 mm

Bredde:

800 mm

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.