Schneider Electric - NSYMF66 MONTASJEPLATE 600X600 - NSYMF66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 550 mm
Bredde - 550 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183102
Elnummer
2494600
Leverandørens varenummer
NSYMF66
Typebeskrivelse
NSYMF66
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
550 mm
Bredde:
550 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.