Schneider Electric - NSYMF75 MONTASEJPLATE 700X500 - NSYMF75

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMF75 MONTASEJPLATE 700X500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 650 mm

  • Bredde - 450 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183119

Elnummer

2494601

Leverandørens varenummer

NSYMF75

Typebeskrivelse

2494601

Høyde:

650 mm

Bredde:

450 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.