Schneider Electric - NSYMIC8 HORRISONTAL DØRSKINNE - NSYMIC8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde - 706 mm
Høyde - 760 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480065583
Elnummer
2492944
Leverandørens varenummer
NSYMIC8
Typebeskrivelse
2492944
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde:
706 mm
Høyde:
760 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde:
65 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.