Schneider Electric - NSYMM1010 Montasjeplate 1000x1000 - NSYMM1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 950 mm
Bredde - 950 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183140
Elnummer
2494609
Leverandørens varenummer
NSYMM1010
Typebeskrivelse
NSYMM1010
Høyde:
950 mm
Bredde:
950 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.