Schneider Electric - NSYMM106 Montasjeplate 1000x600 - NSYMM106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 950 mm
Bredde - 550 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183157
Elnummer
2494610
Leverandørens varenummer
NSYMM106
Typebeskrivelse
2494610
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
950 mm
Bredde:
550 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.