Schneider Electric - NSYMM11SB Montasjeplate metall 150x150 - NSYMM11SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 125 mm
Bredde - 135 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520501
Elnummer
2462911
Leverandørens varenummer
NSYMM11SB
Typebeskrivelse
NSYMM11SB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
125 mm
Bredde:
135 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


