Schneider Electric - NSYMM126 Montasjeplate 1200x600 - NSYMM126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1200 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183195
Elnummer
2494614
Leverandørens varenummer
NSYMM126
Typebeskrivelse
NSYMM126
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1200 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.