Schneider Electric - NSYMM12SB Montasjeplate metall 150x200 - NSYMM12SB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM12SB Montasjeplate metall 150x200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde - 185 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520518

Elnummer

2462912

Leverandørens varenummer

NSYMM12SB

Typebeskrivelse

NSYMM12SB

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

125 mm

Bredde:

185 mm

Stansing:

Ja

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.