Schneider Electric - NSYMM1410 Montasjeplate 1400x1000 - NSYMM1410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1400 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183218
Elnummer
2494616
Leverandørens varenummer
NSYMM1410
Typebeskrivelse
NSYMM1410
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1400 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


